Boulon tête fraisée 90° à collet carré

Caractéristique principale :

Boulon TFCC avec écrou hexagonal.

Normes et agréments :

Boulon conforme à la norme DIN 608.
Vis conforme à la norme NF E 27.354.
Ecrou conforme aux normes :
- ISO 4032.
- DIN 934.
- NF E 25.401.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
d1 = diamètre nominal mm d2 = diamètre de la tête mm f = hauteur tête + collet mm Dim. Long. mm Matière   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
M10 20 8 10 30 8.8 acier brut 0228 10 30
  par Condit.
25
-,--  
M10 20 8 10 35 8.8 acier brut 0228 10 35
  par Condit.
25
-,--  
M10 20 8 10 40 8.8 acier brut 0228 10 40
  par Condit.
25
-,--  
M10 20 8 10 50 8.8 acier brut 0228 10 50
  par Condit.
25
-,--  
M10 20 8 10 60 8.8 acier brut 0228 10 60
  par Condit.
25
-,--  
M11 22 8.5 11 40 8.8 acier brut 0228 11 40
  par Condit.
25
-,--  
M11 22 8.5 11 45 8.8 acier brut 0228 11 45
  par Condit.
25
-,--  
M11 22 8.5 11 50 8.8 acier brut 0228 11 50
  par Condit.
25
-,--  
M11 22 8.5 11 60 8.8 acier brut 0228 11 60
  par Condit.
25
-,--  
M11 22 8.5 11 70 8.8 acier brut 0228 11 70
  par Condit.
25
-,--  
M12 24 10 12 35 8.8 acier brut 0228 12 35
  par Condit.
25
-,--  
M12 24 10 12 40 8.8 acier brut 0228 12 40
  par Condit.
25
-,--  
M12 24 10 12 50 8.8 acier brut 0228 12 50
  par Condit.
25
-,--  
M12 24 10 12 60 8.8 acier brut 0228 12 60
  par Condit.
25
-,--  
M12 24 10 12 70 8.8 acier brut 0228 12 70
  par Condit.
25
-,--  
M12 24 10 12 80 8.8 acier brut 0228 12 80
  par Condit.
25
-,--  
M12 24 10 12 90 8.8 acier brut 0228 12 90
  par Condit.
25
-,--  
M14 28 11 14 35 8.8 acier brut 0228 14 35
  par Condit.
25
-,--  
M14 28 11 14 40 8.8 acier brut 0228 14 40
  par Condit.
25
-,--  
M14 28 11 14 45 8.8 acier brut 0228 14 45
  par Condit.
25
-,--  
M14 28 11 14 50 8.8 acier brut 0228 14 50
  par Condit.
25
-,--  
M14 28 11 14 60 8.8 acier brut 0228 14 60
  par Condit.
25
-,--  
M12 24 10 12 50 12.9 acier brut 0228 001 250
  par Condit.
50
-,--  
M12 24 10 12 60 12.9 acier brut 0228 001 260
  par Condit.
50
-,--  
M12 24 10 12 70 12.9 acier brut 0228 001 270
  par Condit.
50
-,--  
M12 24 10 12 80 12.9 acier brut 0228 001 280
  par Condit.
50
-,--  
M14 28 11 14 40 12.9 acier brut 0228 001 440
  par Condit.
50
-,--  
M14 28 11 14 50 12.9 acier brut 0228 001 450
  par Condit.
50
-,--  
M14 28 11 14 60 12.9 acier brut 0228 001 460
  par Condit.
50
-,--  
M14 28 11 14 70 12.9 acier brut 0228 001 470
  par Condit.
50
-,--  
M14 28 11 14 80 12.9 acier brut 0228 001 480
  par Condit.
25
-,--  
M14 28 11 14 90 12.9 acier brut 0228 001 490
  par Condit.
25
-,--  
M16 32 12 16 60 12.9 acier brut 0228 001 660
  par Condit.
25
-,--  
M16 32 12 16 70 12.9 acier brut 0228 001 670
  par Condit.
25
-,--  
M16 32 12 16 80 12.9 acier brut 0228 001 680
  par Condit.
25
-,--  
M16 32 12 16 90 12.9 acier brut 0228 001 690
  par Condit.
25
-,--  

Domaines d'application :
Boulonnerie agricole : pour les socs, s'utilise sur décompacteur, déchaumeur et charrue.

Matiére :
Acier brut, noir.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.