Débosseleur à ventouses collées

Référence 0691 500 111

Caractéristique principale :

Permet le débosselage de dommages légers sur divers matériaux et surfaces.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Débosseleur à ventouses collées 0691 500 111
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
N'endommage pas la peinture : supprime les opérations de peinture ultérieures.
Pas de dégarnissage de l'habillage intérieur ni de batterie à débrancher : gain de temps important.
Pas de température de mise en œuvre élevée : inutile d'appliquer une protection anti-corrosive sur le verso de l'élément de carrosserie.
Livré avec des ventouses réutilisables de différents formats.
Permet de réparer des éléments en tôle peintes, nues ou zinguées, inox et aluminium.
Permet d'adapter la ventouse au type de dommage.
Gain de temps important.
Inutile d'appliquer une protection anti-corrosive sur le verso de l'élément de carrosserie.
Utilisation possible pour des travaux délicats tels que réservoirs de motos,...
Supprime les opérations de peinture ultérieures.

Mode d'emploi :
1. Nettoyer la bosse avec le nettoyant acétone.
2. Saisir avec le porte ventouse la ventouse adéquate et appliquer la colle en son centre.
3. Coller la ventouse au plus profond de la bosse et refroidir lentement la ventouse avec une soufflette.
4. Saisir la ventouse avec le marteau à inertie et tirer.
5. Chauffer à env. 150°C la ventouse à l'aide d'un pistolet thermique et la retirer avec le porte ventouse.
6. Chauffer la colle restante et l'éliminer avec la spatule.
7. Les résidus de colle seront éliminés avec le nettoyant pare-brise. C'est terminé !

Images de mise on oeuvre










Photo n° Contenu Art. N° Condit.
1 Marteau à inertie 0691 500 112 1
2 Bâtonnet de colle spéciale (0.5 kg de colle spéciale diam.12) 0890 100 057 1
3 Ventouse ronde (jaune) diam. 40 mm 0691 500 115 10
4 Ventouse ronde flexible (violet) diam. 40 mm 0691 500 116 10
5 Ventouse ovale (jaune) 47 x 33 mm 0691 500 117 10
6 Ventouse ovale flexible (violet) 47 x 33 mm 0691 500 118 10
7 Petite ventouse ronde (bleue) diam. 35 mm 0691 500 121 10
9 Porte ventouse - 1
10 Spatule flexible - 1
11 Gants de protection - 1
12 Feuille texture nylon auto-agrippante pour ponceuse vibrante (1) 0585 41 600 2
14 Nettoyant Acétone - 1
15 Nettoyant Colle 0893 200 1 1
en option Bâtons de colle noire 0890 100 058 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top