Lunette à branches CEPHEUS

Caractéristique principale :

Vision panoramique à 180°.

Normes et agréments :

EN 166/170/172
UV 2C-1.2 Incolore
UV 2C-1.2 Jaune
UV 5-2.5 Teinté

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Norme :   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
EN 166 et EN 170
UV 2C-1.2
0899 102 250
  par Condit.
1
-,--  
EN 166 et EN 170
UV 2C-1.2
0899 102 251
  par Condit.
1
-,--  
EN 166 et EN 172
UV 5-2.5
0899 102 252
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Branches inspirées des modèles sportifs sans aucun point de pression.
Oculaire monobloc panoramique en polycarbonate ultra résistant aux chocs.
Traitement des oculaires NCH (antirayures).
Large champ de vision, sans monture.
Protection UV : 100% jusqu’à 400 nm.
Poids : 28 g.

Accessoires Art. N° Condit.
Lingettes nettoyantes pour lunettes 0899 102 300 1
Etui pour lunettes universel 0899 102 350 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top