Masques respiratoires FFP 1

Référence 0899 111

Caractéristique principale :

Masques respiratoires à coque, protégeant des poussières fines et grossières.

Normes et agréments :

Conforme à la norme EN 149 : 2001.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Type Poids g   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
avec valve d'expiration 13 0899 111
  par Condit.
20
-,--  

Caractéristiques :
Protège efficacement contre :
- les poussières fines et grossières gênantes mais non contre les particules de substances nocives, ni contre les gaz ou les vapeurs (ne protège contre les poussières fines à teneur en quartz que si leur concentration dans l'air respiré est inférieure à la concentration maximale à l'emplacement de travail).
- les particules solides de matières inertes jusqu'à 4,5 x VME*.
Matière filtrante triple couche, comprenant un filtre électrostatique extrêmement efficace.
Difficilement inflammable.
2 élastiques universels.
Pince-nez adaptable.
A usage unique.

Matière du masque respectant la respiration cutanée.
Forme du masque s'adaptant aux contours du visage.
Aucune gêne pour les utilisateurs porteurs de lunettes.
Garantit une bonne hygiène, une respiration aisée.

Mode d'emploi :
Ne pas utiliser ces masques dans un endroit où :
- la concentration d'oxygène est inférieure à 17 %.
- la concentration des particules est inconnue ou dépasse les niveaux fixés par la réglementation.
- des gaz ou vapeurs sont présents.
- pour la lutte contre l'incendie.

*VME : valeur moyenne d'exposition.

Condition de stockage :
Stocker les masques non-utilisés dans leur boîte fermée, dans un endroit sec et non-contaminé.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top