Platine guide portail réglable

Référence 0970 600 4

Caractéristique principale :

Double réglage

  Voir liste des articles
En savoir plus  
H L mm R   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
74 220 35-62 0970 600 4
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Platine pour guide portail coulissant.

Caractéristiques :
Matière : corps en acier zingué électrolytiquement, rouleaux en nylon.
Equipée de 4 rouleaux nylon.
Epaisseur minimum portail : 35 mm.
Epaisseur maximum portail : 62 mm.

Données techniques :
A souder.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top