Mini boîte de dérivation

Référence 0975 050 43

Caractéristique principale :

Sans halogène et sans silicone.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Mini boîte de dérivation 89 x 43 mm 0975 050 43
  par Condit.
10
-,--  

Domaines d'application :
Adaptée pour des environnements à faible encombrement : branchement de spot dans les faux-plafonds, prolongation de câble,...

Caractéristiques :
Sans halogène et sans silicone.
Languettes extérieures pour fixation sur support.
10 entrées.

Conditions de livraison :
Livraison directe.

Données techniques 2 :

Tension nominale

U=400 V

Passage de vis pour fixation

Ø 6 mm

Entraxe languette de fixation

98 mm

Tenue au fil incandescent

650° C

Température d'utilisation

de -25° C à +40° C

Couleur

RAL 7035 (gris)

Dimensions (L x l x h) en mm

89 x 43 x 37

IP

54

Matiére :
Couvercle : Polypropylène.
Partie inférieure : Polyéthylène.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top