Café sélection Würth

Caractéristique principale :

100% arabica.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Type Contenu   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Moulu 1 kg 0WAG 900 496
  par Condit.
1
-,--  
En grain 1 kg 0WAG 900 500
  par Condit.
1
-,--  
Dosette souple* 7 g 0WAG 900 498
  par Condit.
180
-,--  

Caractéristiques :
Sélection Würth :
- assemblage subtil de cafés d'Amérique Latine.
- une sélection de grains de qualité.
Torréfaction traditionnelle :
- torréfaction lente pour libérer tous les arômes du café.
Emballage hermétique conditionné sous gaz neutre :
- protection des saveurs.

Matiére :
*Dosette souple compatible avec les machines SENSEO.
**1 carton de 10 sachets de 18 dosettes.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top