Poste à souder MIG/MAG 300

Référence 5952 352 300

Caractéristique principale :

Poste MIG/MAG triphasé 300 ampères.

Normes et agréments :

EN 60974-1 : sources de courant de soudage
EN 60974-5 : dévidoirs
EN 60974-10 : compatibilité électromagnétique

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Poste à souder MIG/MAG 300 5952 352 300
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Poste principalement utilisé dans l'assemblage et la réparation de tous les éléments dans la plupart des matériaux.
Possibilité de réaliser des assemblages homogènes et hétérogènes ainsi que des opérations de rechargement.
Assemblage de pièces en aluminium, aciers, acier inoxydable, alliages à base de cuivre et de nickel, fonte.
Chaudronneries, charpentes métalliques, serrureries, tuyauteries, carrosseries, engins de levage et de manutention, équipements de transport (ferroviaire, automobile, naval...).

Caractéristiques :
Puissance 300 ampères.
Courant triphasé.
Diamètres de fil de 0,8 à 1,2 mm.
Facilité du soudage :
- correction instantanée des variations de la longueur de l’arc,
- arc très stable avec peu de projections.
Panneau de commande manuel et 2 affichages digitaux :
- visualisation du voltage, de la vitesse de fil et de l'ampérage.
Facteurs de marche et puissance élevés pour une utilisation hautes performances.
Polarité réversible :
- généralement pour les fils fourrés de base et les fils autoprotecteurs (Innershield).
Dévidoir 4 galets motorisés :
- dévidage en toute sécurité,
- parfait pour les fils doux.
Mode 2 temps et 4 temps.
Veille 30 W :
- économie d'énergie,
- respect de l'environnement,
- durée de vie prolongée.
Faisceau à diffusion sécurisée :
- empêche la contamination du gaz par l'air ambiant.
Refroidissement à l'air.
Compensation de la variation du voltage d'alimentation :
- permet de souder avec les mêmes paramètres même lors de variations du réseau.
Câble d'alimentation de 8,5 mètres.

Mode d'emploi :

Epaisseur de la tole

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

3,0 mm

4,0 mm

Matières

Ø

Gaz

m/min

V

m/min

V

m/min

V

m/min

V

m/min

V

Fe

0,8

Ar/CO2 82/18

3,0

16,0

6,0

18,0

7,5

19,5

11,0

20,0

14,0

26,0

Fe

1,0

Ar/CO2 82/18

2,0

15,0

3,0

16,0

4,0

17,0

6,0

19,0

8,0

20,0

Fe

1,2

Ar/CO2 82/18

1,5

16,5

2,5

17,5

3,5

18,0

4,5

20,5

5,5

22,5

Inox

0,8

Ar/CO2 97/3

5,5

15,0

7,5

16,0

9,5

17,0

13,5

19,0

17,5

20,5

Inox

1,0

Ar/CO2 97/3

3,0

15,0

4,0

16,0

6,0

17,0

8,5

20,0

9,0

25,0

Inox

1,2

Ar/CO2 97/3

2,0

15,0

3,0

16,0

3,5

16,5

6,0

18,0

8,0

24,0

Alu

1,0

Ar 100%

4,0

14,5

6,0

15,0

7,5

16,0

9,0

19,0

11,0

22,0

Alu

1,2

Ar 100%

3,5

14,0

5,0

15,0

8,0

16,0

9,0

17,0

10,0

18,0

Diamètres de fil :
- Ø 0,8 : pour les carrossiers,
- Ø 1,0 : le plus polyvalent,
- Ø 1,6 : souvent pour souder à plat.

ATTENTION : le poste est livré sans torche MIG/MAG.

Données techniques 2 :

Tension secteur +/- 15%

3 x 400 V

Fusible

10 A

Facteur de marche 100 % à 40°C

175 A

Facteur de marche 60 % à 40°C

195 A

Facteur de marche 100 % à 20°C

230 A

Facteur de marche 60 % à 20°C

245 A

Tension à vide

52 V

Plage de courant

10 - 300 A

Classe de protection

IP 23

Dimensions (H x l x L)

55 x 25 x 64

Poids (Kg)

26

Contenu Art. N° Condit.
Câble pince de masse 25 mm², 3 mètres - 1
Tuyau gaz - 1
Kit galets d'entraînement Ø 1 mm + adaptateur bobine - 1
Chariot 4 roues - 1
Notice d'utilisation - 1
Accessoires Art. N° Condit.
Torche complète MB 36 KD 0984 360 130 1
Débilitre + tuyau gaz 1,5 mètres diam. 6 5946 984 030 1
Kit galets Ø 0,8 mm gorge V acier / inox 0984 352 001 1
Kit galets Ø 1,0 mm gorge V acier / inox 0984 352 002 1
Kit galets Ø 1,0 mm gorge U aluminium 0984 352 003 1
Kit galets Ø 1,2 mm gorge V acier / inox 0984 352 004 1
Kit galets Ø 1,2 mm gorge U aluminium 0984 352 005 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top