Collier d'installation double tête
Collier d'installation PA 12 double tête
COLLIER INSTALL. PA12 NOIR 9X360MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tenue aux agents extérieurs
- Bonne tenue aux bases, acides dilués
- Tenue limitée aux acides oxydants, huiles, acides minéraux
- Ne résiste pas aux solvants chlorés
- Collier à crantage extérieur
- Couleur
- noir
- Livré en boîte carton
- Le collier est muni d’une extrémité et d’arètes arrondies ainsi que d’un crantage sur les faces latérales de la tête assurant une manipulation et une installation aisées
- Le crantage antidérapant sur les deux faces de l'extrémité évite que la queue du collier ne ressorte accidentellement de la tête et le maintient en bonne position avant le serrage définitif
- La tête doublée, voire renforcée pour les grandes dimensions de collier, assure un maintien optimal de la fixation
- Matière
- Polyamide 12 noir dur et flexible, présente une excellente résistance aux changements thermiques, rayons U.V. et intempéries
- Sans halogène
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation sûre et durable de câbles, faisceaux électriques, tuyaux, conduits divers
Particulièrement recommandé pour les applications extérieures
Matière | Polyamide - PA 12 |
Couleur | Noir |
Largeur | 9 mm |
Longueur | 360 mm |
Diamètre du paquet min./max. | 25-92 mm |
Température de mise en œuvre min./max | -45 à 90 °C |
Inflammable | HB |