Boulon de rail prémonté standardfix VARIFIX® Prémonté avec écrou et rondelle, zingué
Boulon de rail prémonté standardfix
BOULON-DE-FIXAT-MONTE-M8X30-(26/18)
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boulon fileté résistance 4.6
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation
Convient pour rail de montage | 26x18mm |
Diamètre nominal (G) | 8 mm |
Longueur (tête de marteau et boulon fileté) (LG) | 30 mm |
Diamètre de rondelle (d2) | 25 mm |
Longueur (L) | 22 mm |
Largeur (B) | 13 mm |
Épaisseur (t) | 4 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 1,5 mm |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Poids | 26 g |
Type de filetage | Filetage métrique |
Longévité | Econome en ressources |