Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boulon de rail prémonté standardfix VARIFIX® Prémonté avec écrou et rondelle, zingué

Boulon de rail prémonté standardfix
BOULON-DE-FIXAT-MONTE-M8X40-(26/18)
VARIFIX

Art. N° 0862100003
EAN 4024835219525

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Boulon fileté résistance 4.6



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation

Convient pour rail de montage

26x18mm
26x26mm
28x28mm

Diamètre nominal (G)

8 mm

Longueur (tête de marteau et boulon fileté) (LG)

40 mm

Diamètre de rondelle (d2)

25 mm

Longueur (L)

22 mm

Largeur (B)

13 mm

Épaisseur (t)

4 mm

Épaisseur de rondelle (h1)

1,5 mm

Finition

Zingué

Matière

Acier

Poids

28 g

Type de filetage

Filetage métrique

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant