Câble acier type aviation âme métallique
Câble acier type aviation âme métallique
CAB/AVIA AC/GA-ACM 7X7 CHR420KG D2,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Livré sur bobine de 25 ou 50 mètres
- 7 torons de 7 fils du Ø 2 au Ø 4 mm
- 7 torons de 19 fils du Ø 5 au Ø 8 mm
- Acier galvanisé
- Bonne résistance à la corrosion
- Câble très résistant grâce à un toron central métallique
- Conditionnement pratique à dérouler
- Câble très résistant et souple
Conforme à la norme ISO 2408
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le remorquage, la rechange des câbles de treuil
Diamètre de câble (d) | 2,5 mm |
Force de rupture calculée | 4.2 kN |
Matière | Acier |
Poids par mètre | 22 g |
Poids du produit (par pièce) | 29,360 g |