Cadenas laiton varié avec anse longue
Cadenas laiton varié avec haute anse
CADENAS HAUTE ANSE 30 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boîtier en laiton massif
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Anse en acier cémenté
- Cylindre de précision à goupilles
- Clé non prisonnière : fermeture automatique en appuyant sur l'anse (sans clé)
- Profil de clé paracentrique : profil de haute technicité offrant une protection anti-manipulation élevée
- Livré avec deux clés
Cadenas variés : toutes les serrures sont différentes, chaque cadenas possède 2 clés individuelles
Cadenas s'entrouvrant : toutes les serrures et clés sont identiques, chaque cadenas possède 2 clés individuelles qui ouvrent tous les autres cadenas
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fermeture de portes, container...
Matière de la manille du cadenas | Acier |
Épaisseur du boîtier (B) | 13 mm |
Diamètre de l'arc (D) | 5 mm |
Hauteur de l'arceau (E) | 63 mm |
Largeur de l'arceau (F) | 21 mm |