Cadre Nova Pro Scala H186 Pour tiroirs H186
Cadre Nova Pro Scala H186
COTE NP SCALA GRIS H186 L270
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cadre clos, fin
- Grande stabilité jusqu'à une hauteur frontale de 780 mm
- Personnalisable avec des éléments design
- Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison
- Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation
- Construction robuste et stabilité élevée
- Montage et démontage de la façade sans outil
- Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière
- Pas de travaux nécessaires au sol
Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 cadres gauches et une boîte de 20 cadres droits sont livrées en kit.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Meubles de cuisine/salle de bains/salon
Longueur nominale | 270 mm |
Matière | Acier |
Couleur | Argent |
Finition | Revêtement époxy |
Hauteur | 186 mm |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |
Ajustement latéral | +/- 1,5mm |
Réglage de l'inclinaison | Intégré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!