Capuchon en plastique, rond Pour tuyaux
Embout à insérer pour tube rond
EMBOUT A INSERER POUR TUBE DIA 34MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête ronde
- Résiste à l'usure et à l'abrasion.
- Protégé contre les projections d'eau ; empêche l'humidité de pénétrer dans les structures de tuyauterie
Si les capuchons sont utilisés pour obturer des trous ou des filetages, choisir des capuchons d'un diamètre supérieur à celui du trou (enfoncement).
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur (d1) | 34 mm |
Convient pour épaisseur de tuyau (t1) | 1 - 2mm |
Hauteur (h1) | 16 mm |
Matière | Polyéthylène faible densité |
Couleur | Noir RAL 9005 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour | Tubes |
Résistance thermique min./max. | -50 à 80 °C |