Capuchon en plastique, rond Pour tuyaux
Embout à insérer pour tube rond
EMBOUT A INSERER POUR TUBE DIA 50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête ronde
- Résiste à l'usure et à l'abrasion.
- Protégé contre les projections d'eau ; empêche l'humidité de pénétrer dans les structures de tuyauterie
Si les capuchons sont utilisés pour obturer des trous ou des filetages, choisir des capuchons d'un diamètre supérieur à celui du trou (enfoncement).
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur (b1) | 50 mm |
Convient pour épaisseur de tuyau (t1) | 1,5 - 2,5mm |
Hauteur (h1) | 11,5 mm |
Matière | Polytéréphthalate d'éthylène |
Couleur | Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |