Clés à chocs pneumatiques

Clé à choc pneumatique : optez pour la qualité des outils professionnels Würth


Grâce aux clés à chocs pneumatiques, aussi appelées déboulonneuses, facilitez tous vos travaux de déboulonnage. Robustes et efficaces, les clés à chocs Würth permettront à tous les professionnels de venir à bout des écrous de moyeux les plus serrés. Les douilles à choc vous permettront des activités de serrage et de desserrage de boulons et écrous. Pour le changement de roues des engins de chantier, machines agricoles ou poids lourds, mais aussi pour la maintenance et les constructions métalliques, vous trouverez une gamme complète de clés à chocs pneumatiques répondant à tous les besoins, pour des utilisations occasionnelle ou plus fréquentes. Robustesse et ergonomie sont les maitres mots de Würth pour offrir aux professionnels un outillage pneumatique de qualité alliant confort d’utilisation et efficacité.

Des clés à chocs pneumatiques haute performance pour améliorer la productivité des professionnels


Les clés à chocs Würth DSS et DRS sont élaborées pour faire face à toutes les situations : écrous M15, M25, jusqu’à 4 positions, des couples de serrage jusqu’à plus de 1800Nm et de desserrage jusqu’à 2440Nm… Würth vous offre la plus haute performance pour un meilleur rendement et une productivité d’exception. La CLE A CHOC PNEUMATIQUE DSS 1" L par exemple, est l’un des outillages pneumatiques les plus puissants élaborés par Würth : très robuste, cette déboulonneuse convient pour des applications lourdes et intensives dans le domaine des poids lourds, de la maintenance et des machines agricoles. Dotées de 4 positions allant de 996 à 1870Nm, elle possède une poignée latérale à 360° pour une maniabilité optimale. Résistante tout en étant légère, son utilisation ne génère quasiment aucune vibration, garantissant ainsi au professionnel un plus grand confort et moins de fatigue.

Des déboulonneuses robustes pour une longévité à toute épreuves


Würth vous garantit des clés à chocs ergonomiques dotée d’une grande longévité grâce à une conception en acier haute résistance ou en aluminium. Et pour prolonger l’efficacité de votre outillage, et garantir un rendement performant, il est nécessaire de lubrifier régulièrement votre clé à choc avec une huile spéciale pour appareils pneumatiques par exemple. Vous pouvez également utiliser un filtreur d’huile sur le circuit d’arrivée d’air afin de maximiser le rendement et la longévité de votre déboulonneuse. Les clés à chocs Würth sont garanties 1 an, pièces et main d’œuvre.
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top