Lubrifiants

Lubrifiant fabriqué en europe

Lubrifiant HHS 5000


Le HHS 5000 est un lubrifiant 100 % synthétique de très haute performance au PTFE, ce qui en fait une huile de graissage optimale pour tous les organes mécaniques.

Lubrifiant HHS 5000

Avantages

  • Ce produit assure une résistance thermique nettement supérieure aux huiles minérales ou semi-synthétiques (plage d’utilisation : - 20°C à + 200°C).
  • Le HHS 5000 permet d’espacer les opérations de graissage et de maintenance.
  • Il assure un graissage au cœur des organes mécaniques et une protection à long terme.
  • Il résiste aux pressions élevées, aux vibrations et même aux chocs.
  • Sans silicone, sans résine et sans acide, il est respectueux de l’environnement et de ses utilisateurs.

  • Lieu de fabrication

    Würth propose ce lubrifiant depuis son usine de fabrication en Allemagne. Ce site de production répond aux exigences des normes ISO 9001 et ISO 14001, qui sont gages de qualité et de respect de l’environnement.

    Avis des clients

  • « Il protège vraiment à long terme les pièces mécaniques de mes machines. »
  • « Je m’en sers tous les jours, c’est un véritable outil du quotidien. »
  •  
    Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
    Top