Télémètres et accessoires

Télémètre laser fabriqué en europe

Télémètre laser WDM 3-12


Le WDM 3-12 est un appareil de mesure intuitif et fonctionnel. Il affiche des valeurs en toute rapidité et d’une précision extrêmement fiable.

Télémètre laser WDM 3-12

Avantages

  • Sa portée de mesure s'étend jusqu’à 80 m.
  • Il mesure la distance, la hauteur et calcule le périmètre, la surface et le volume.
  • Son écran à cristaux liquides est large et éclairé.
  • Son autonomie permet jusqu’à 5 000 mesures.
  • Le télémètre peut être utilisé avec un trépied 1/4".
  • Il est livré avec une housse de protection.

  • Lieu de fabrication

    La production est basée en Hongrie.

    Avis des clients

  • « Le WDM 3-12 est indispensable pour une mesure précise avant l’élaboration des devis ou le contrôle des plans. »
  • « Avec toutes ces fonctions, c’est un gain de temps important pour nous les artisans qui sommes toujours pressés. »
  •  
    Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
    Top