Vis autoperceuses Tête Hexagonale (TH)

Les vis autoperceuses à tête hexagonale Würth


Aujourd’hui, Würth France met en avant la gamme des vis autoperceuses à tête hexagonale. Elles sont larges et permettent un couple de rotation élevé. Elles ont de multiples avantages comme le fait de n’avoir pas besoin de perçage préalable ni de taraudage. Le montage des vis autoperceuses est simple, rapide et économique. Le diamètre de perçage est optimum puisqu’il correspond exactement au diamètre du taraudage de la vis assurant ainsi un assemblage parfait. On retrouve aussi une large gamme de rondelles, adaptées à toutes sortes de vis. Les vis autoperceuse ont une haute performance de perçage et elles n’ont pas besoin d’une haute sécurité de processus.
Aujourd’hui, les vis autoperceuses sont le plus utilisées dans plusieurs domaines, pour la tôlerie, le bardage, la carrosserie et les façades. Des plaquistes ou des peintres crépisseurs, utilisent quotidiennement des vis autoperceuses à tête hexagonale. Ensuite, elles sont aussi connues pour leurs caractéristiques techniques, comme une bonne capacité d’assemblage, de perçage mais aussi une bonne résistance au cisaillement et à la traction. Les vis autoperceuses permettent aux professionnels de gagner du temps, car le perçage, le taraudage et le vissage sont réalisés en une seule opération. Son diamètre de perçage est précis.
Würth France se distingue non seulement par la qualité de ces produits mais aussi par la satisfaction de ses clients et leurs avis, qui apprécient le gain de temps par rapport à une vis autoperceuse classique. Le confort de travail est aussi un facteur très important dans le choix d’une vis autoperceuse que l’on retrouve aussi pour les vis autoperceuses à tête fraisée, reconnues pour leur fixation irréprochable mais aussi les vis autoperceuses à tête cylindrique bombée, appréciées pour leur usage multifonction car elles permettent à la fois le perçage, le taraudage et le vissage en une seule opération.
Et enfin, on retrouve aussi les vis à métaux autotaraudeuses, utilisées dans différents domaines de l’industrie et de la construction.


Les vis autoforeuses Würth


Parlons maintenant des vis autoforeuses, ce sont des vis qui suppriment les opérations de pointage, de perçage et de taraudage. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines d’application comme le bâtiment et l’automobile.
Avec une simple visseuse pneumatique ou une visseuse électrique munie d’un embout de vissage adapté à la tête de la vis suffit pour réaliser des assemblages vissés.
Le principale avantage de la vis autoforeuse est le gain de temps, car elles évitent un certain nombre d’opérations comme le perçage ou encore le taraudage. Si on regarde de très près une vis autoforeuse, on voit bien qu’elle est constituée d’une tête plate, ronde et bombée. Mais la particularité de cette vis autoforeuse, c’est sa pointe qui ressemble à celle d’un foret. Tout comme les vis autoperceuses, les vis autoforeuses évitent un certain nombre d’opérations comme le perçage, le taraudage, le vissage et le pointage.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top