Vis bois à filetage asymétrique ASSY

Vis à bois fabriquées en europe

Vis à bois ASSY P


La vis à bois ASSY® P est une création pensée, testée et fabriquée d’après les remarques de nos clients. Elle présente la particularité d’avoir un filetage sous tête avec un pas et un diamètre différents du 2e filetage et assure ainsi le serrage de tous types de panneaux lors de la fixation.

Vis à bois Assy P


Avantages

  • L’empreinte AW est l’empreinte du progrès : optimisation du couple de serrage, excellent maintien, centrage facilité, utilisation sécurisée de la vis, pas de détérioration du revêtement.
  • Sa finition est parfaite et sans éclats grâce à ses fraisoirs à facettes.
  • Son filetage sous tête Ø 5 mm permet le rapprochement et le serrage optimum des panneaux.
  • Son fût lisse s’adapte à l’épaisseur du panneau ou de la pièce à fixer (16, 19 ou 22 mm).
  • Le filetage large asymétrique Ø 4 mm avec une pointe effilée permet une accroche plus importante et une capacité d’ancrage dans le chant du panneau décuplée

  • Lieu de fabrication

    La vis ASSY® P est produite en Allemagne, dans une de nos filiales du Groupe Würth basée à Waldenburg. Certifiée ISO 9001 version 2008, l’usine accorde une attention toute particulière à la qualité exigée par ses clients et utilisateurs.

    Avis des clients

  • « Son efficacité permet un gain de temps indéniable. »
  • « Il n’y a plus de vis qui cassent, c’est un véritable atout. »
  •  
    Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
    Top