Visserie - boulonnerie

Visserie à filetage métrique : des milliers de références de grande qualité


La visserie boulonnerie est le cœur de métier de Würth depuis 50 ans, notre gamme originelle : vous avez donc la garantie de produits de qualité pour tous vos assemblages. Le filetage métrique (ou filetage triangulaire) est le filetage le plus utilisé en visserie et boulonnerie. Würth vous propose donc un très large choix de références afin de répondre à tous vos besoins. Tête fraisée, cylindrique, bombée ou hexagonale trouvez les vis adaptées à vos travaux et à votre métier. Pour notre visserie boulonnerie à filetage métrique, nous utilisons des matériaux reconnus pour leur robustesse et leur qualité : acier brut, acier zingué bichromaté et galvanisé, inox et aluminium. Il est intéressant de savoir que nos vis en acier galvanisé sont protégées contre la corrosion atmosphérique par dépôt de zinc grâce au bain de galvanisation à chaud. Nos vis bichromatées quant à elles sont protégées contre la formation d’oxyde de zinc blanc et favorisent l’accroche de la peinture. Par ailleurs toute notre visserie est conforme aux normes DIN et ISO applicables.

Visserie et boulonnerie à filetage métrique : pour tous les usages et tous les domaines


Vous travaillez dans l’industrie ou la construction ? Consultez notre gamme de vis autotaraudauses, comme cette VIS AUTOTARAUDEUSE EMPREINTE TORX A TETE BOMBEE. Vis taptite ou vis à métaux autotaraudeuse, elles sont idéales pour des fixations dans l’acier, l’aluminium ou le cuivre, ne laissent pas de copaux et possèdent une résistance élevée à l’arrachement et aux vibrations. Elles sont un véritable gain de temps pour vos travaux grâce à l’absence de taraudage ou d’écrou. Si vous avez besoin de vis travaillant en pression, retrouvez notre large choix de vis sans tête acier brut, zingué, bichromaté ou inox, bout plat ou cuvette, selon votre usage. Pour un meilleur serrage et blocage ainsi que la résistance aux charges élevées, allez voir du côté de nos vis 6 pans. Dans le domaine de la manutention, les vis poelier telle que cette VIS POELIER A TETE RONDE sont idéales et très adaptées : en effet la tête plate permet de ne pas abîmer les objets manutentionnés et donc d’utiliser entièrement la surface de manutention. Elles sont aussi très utilisées pour l’assemblage de tôle sur châssis métallique. Quel que soit le domaine, Würth vous propose des vis de qualité faites pour vous.
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top