Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dégrippant

Combattez la rouille avec les dégrippants pour professionnels 

Würth est reconnu pour la qualité de ses dégrippants et antirouille pour professionnels destinés à de multiples usages :

Dégrippant pour de multiples domaines d’applications (Multi)

Le dégrippantMulti” est un dégrippant qui pourra s’appliquer sur de nombreux domaines d’application. Il est capable de dissoudre la rouille sur les écrous, vis, boulons, serrures et autres assemblages. De plus, il lubrifie les serrures, charnières, chaines, etc. Il nettoie et entretient les pièces plastiques et métalliques. Il évite la corrosion des pièces métalliques et repousse l'humidité dans les blocs électriques, relais, prises, raccords de câbles, etc.

Dégrippant à haut pouvoir pénétrant à base d'Organo-Molybdène (Rost off Plus)

Le Rost off Plus est un dégrippant haut de gamme destiné pour les véhicules légers, les poids lourds, les deux roues, les machines agricoles, les engins de travaux publics, la motoculture, l'industrie, la marine marchande et de plaisance, etc. Il s’avère particulièrement idéal pour tous les montages trop serrés, rouillés ou grippés tels que boulons, axes, goujons, gaines, etc.

Dégrippant à froid à effet immédiat (Rost off ice)

Le Rost Off Ice va encore plus loin que le Rost off Plus. Ce dégrippant à froid est spécialement conçu pour les assemblages très fortement rouillés ou grippés. Il convient pour tous les secteurs d'activités comme les véhicules lourds ou légers, les machines agricoles et de travaux publics, la maintenance industrielle, la marine marchande ou de plaisance où les pièces sont souvent très fortement oxydées car en contact avec l'eau salée.

Dégrippant pour injecteurs

Le dégrippant pour injecteurs Würth facilite le démontage des injecteurs grippés par la suie et la calamine, turbos et toutes pièces moteur calaminées.

Comment se produit la rouille ? Comment un anti-rouille combat cette dernière ?

La rouille est un problème constant dans l'atelier et dans les machines de manutention. C'est l'un des dommages dits de corrosion qui se produit lorsque le fer et l'acier réagissent à l'eau et à l'oxygène. Dans ce cas, le matériau se fendille, s'endommage et doit être complètement remplacé. La rouille doit donc toujours être évitée par des mesures préventives et l'entretien minutieux de toutes les pièces en fer et en acier. Cependant, il n'est pas toujours possible de l'éviter. Une fois que la rouille s'est installée, elle peut devenir un véritable problème. Mais heureusement, il y a des produits Würth pour cela.

La rouille peut se produire à de nombreux endroits. Si l'attaque de rouille est évidente, des mesures de réparation et d'entretien doivent être prises. Parfois, cependant, la rouille n'est remarquée que lorsqu'il est déjà trop tard. C'est particulièrement gênant avec les vis. Les filets sont particulièrement sensibles à la rouille. L'attaque de rouille n'est généralement pas détectée et peut se propager. Mais si la rouille a progressé trop loin, la vis ne peut pas être desserrée. Cela fait donc perdre du temps au quotidien.

C'est précisément pour ces cas que le dégrippant convient. Il parvient à éradiquer la rouille après application. De cette façon, la vis coincée par la rouille peut être dévissée à nouveau.

La gamme WÜRTH propose à cet effet différents dégrippants. Il s'agit notamment des dégrippants qui fonctionnent avec la technologie d’additifs OMC2.

D'autres dégrippants anti-rouille refroidissent le matériau et provoquent des fissures dans la rouille. Il existe également des dégrippants spécialement adaptés et homologués pour une utilisation dans les domaines liés à l'alimentation. L'utilisation prévue doit être le critère décisif pour le choix du dégrippant approprié.

Découvrez nos autres gammes de produits en relation : Convertisseur de rouilleAnti-rouille pour véhiculeHuile de coupe et perçage...