Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Métal d'apport pour soudure électronique n° 1

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Métal d'apport pour soudure électronique n° 1

Température de soudage peu élevée du fait de la fusion rapide du métal d'apport

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Les résidus de flux peuvent avoir une action corrosive

  • Fil de brasage tendre actif contenant des halogènes

S-Sn60Pb40 conforme à la norme DIN EN ISO 9453. Flux conforme à la norme DIN EN 29454-1/1.1.2.B

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.