Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Démarreur Supreme Boost 9000
Booster de démarrage puissant et fiable avec la technologie à supercondensateur. Booster disponible à tout moment, se recharge en 30 secondes en cas de besoin.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Permet de démarrer tous les moteurs 12 V
- Ce nouveau type de booster utilise des condensateurs haute performance plutôt que les batteries traditionnelles.
- Courant de démarrage en pointe de 9 000 A.
Booster disponible à tout moment
- L'unité se recharge en seulement 30 secondes.
- Pas de recharge sur secteur en continu contrairement aux boosters conventionnels.
Extrêmement fiable et à faible entretien
- Des éléments de sécurité intégrés minimisent les risques de mauvaise utilisation et de dysfonctionnement.
- Aucun risque de fuite des gaz ou d'acides de batterie.
- Fiable et à faible entretien grâce à la technologie des condensateurs.
Si le booster est déchargé, le brancher sur un véhicule moteur allumé durant 30 secondes. Booster livré sans câble d'alimentation.
L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.
Véhicules à moteur diesel/essence en 12 V.
1. Appuyer sur le bouton de test pour contrôler le niveau de charge de la batterie.
2. Si le voyant est vert ou orange, le booster est immédiatement prêt à l'emploi.
3. Si le voyant est rouge, brancher les pinces sur un véhicule allumé durant 30 secondes.
4. Couper le contact du véhicule à dépanner et retirer la clé de contact.
5. Raccorder d'abord la pince rouge au pôle positif de la batterie, puis la pince noire à la masse du véhicule ou à la borne négative de la batterie.
6. Appuyer sur la touche marche/arrêt et démarrer le véhicule.
7. Une fois le véhicule démarré, attendre 30 secondes avant de retirer les pinces. Cela permet de recharger le booster.
8.
Eteindre le booster et retirer d'abord la pince noire, puis la pince rouge.
9.
L'unité de démarrage est immédiatement prête à être réutilisée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!