Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Charnière, Grass Nexis Click-on

Produits les plus populaires dans la catégorie Charnière, Grass Nexis Click-on

Systèmes de charnières Nexis

La série de charnières Nexis par Grass (marque du groupe Würth), avec ses multiples modèles, couvre les configurations les plus diverses dans l’univers du mobilier de cuisine, de salle de bains et d’intérieur. Le système de charnières Nexis est polyvalent et offre tout ce qu’il faut pour l’ouverture et la fermeture de portes. Des systèmes d’ouverture et de fermeture parfaitement harmonisés en matière de design, de qualité d’usinage, de fonctionnalité et de confort d’utilisation pour une utilisation optimale.

 

Le programme standard doté de la toute nouvelle technique de montage rapide Click-on.

Des charnières automatiques et fiables, avec des angles d’ouverture de 95° - 170° pour de longues années d’utilisation quotidienne. La série de charnières Click-on comporte un large éventail de charnière, pour des applications spéciales, telles que les configurations à angle négatif. La fixation sur la porte s’effectue au moyen de vis ou de tourillons à frapper.

 

Un simple clic suffit à enclencher la charnière sur la plaque de montage de manière peu audible.

Les charnières Nexis Click-on sont posées sur des plaques de montage. L’utilisation est conviviale et sûre. Une simple pression du doigt suffit à enclencher la charnière sur la plaque de montage, avec un petit « clic » légèrement audible. Et, par un déverrouillage aisé, la charnière se démonte de la plaque de montage Click-on.

 

Compatible avec le système d’amortissement Soft-Close.

Les charnières de la gamme Nexis Click-on peuvent toutes être équipées d’un système d’amortissement, dès l’installation ou ultérieurement. En toute rapidité, en toute sécurité et absolument sans outils. De quoi freiner sans à-coups la porte de l’armoire et la refermer en douceur pour allier à la perfection formes et fonctionnalités.