Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Charnière, Grass Tiomos Impresso

Produits les plus populaires dans la catégorie Charnière, Grass Tiomos Impresso

Amortisseur intégré

Outre ses nombreuses particularités fonctionnelles, son design intemporel et son caractère propre, Tiomos offre avant tout un confort d’utilisation extrêmement optimal. Il suffit d‘une courte rotation pour adapter en toute facilité l’amortissement aux besoins individuels, la charnière à visser ou à presser s’adapte au poids de la porte avec une force de freinage plus ou moins douce en fonction du réglage.

Des charnières adaptées à un large panel d’application et de supports.

Les professionnels de l’agencement sont régulièrement amenés à utiliser des charnières pour fixer différents modèles de portes de meuble. Würth propose une gamme de charnières exigeante sur tous les plans et qui comble toutes les attentes : porte rentrante, panneau latérale et mitoyen.

La gamme élargie de Tiomos offre également une grande variété de solutions de mouvement : notamment des éléments pour portes fines à partir de 6mm, pour portes miroir ou pour portes à cadre en aluminium, des applications grand angle variables, des charnières invisibles et des modèles pour abattants.

Il existe une série spéciale portes minces, portes verre ou porte miroir.

- Tiomos Mirro assure une tenue stable et donne un effet de grande légèreté, elle est fixée à la vitre par une vis excentrique elle-même montée sur un adaptateur en zamac ou inox. Sans aucun perçage du verre. Tiomos Mirro a été réalisée dans une version élégante, pour des portes miroir et verre haut de gamme.

- Tiomos M9 est spécialement conçue pour les portes de meubles très minces à partir de 12mm et les portes à feuillure 45° sur quatre côtés. Même avec une épaisseur de façade de seulement 12mm, le système de charnière unique reste durablement stable dans toutes les positions.

- Tiomos M0 permet d’utiliser divers matériaux d’une épaisseur de 6 à 10mm sans aucun perçage du boitier. Travaillez ainsi avec des matériaux minces tels que l’aluminium, de la résine composite minérale, du stratifié compact ou encore des dalles de pierre.