Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Charnières pour meuble

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Charnières pour meuble

Les gammes de charnières invisibles Grass pour meubles

Petite et discrète, la charnière invisible pour les meubles de placards n’en est pas moins indispensable. En effet, c’est grâce à ce système de charnière et d’ouverture que le battant d’une porte peut réaliser un mouvement par rapport au bâti fixe. Déclinées en différentes gammes à choisir en fonction de vos exigences et de la configuration de vos meubles, les charnières invisibles de la marque Grass présentes sur le catalogue Würth sont accompagnées d’une grande variété d’accessoires permettant une mise en place et un montage facile.

Qu'est-ce qu'une charnière de meuble ?

Une charnière pour meuble est un produit dont l’articulation permet l’ouverture d’une porte. Ainsi, chaque porte d’un meuble dans une cuisine, chaque porte d’armoire ou de placard est équipée d’une charnière. Complexe, la charnière invisible se compose de différents éléments dont une embase, une tête charnière ou encore un cache bras. Cependant, son système d’ouverture et de fermeture peut varier en fonction de sa marque. Ce système de fixation de portes permet donc d’assurer l’ouverture et la fermeture de ces dernières sans difficulté.

Pour bien choisir votre charnière et assurer un résultat conforme à vos besoins et exigences, votre fournisseur vous conseille d’accorder votre attention :

  • au positionnement de la porte : la durée de vie de la fixation en dépend,
  • à l’angle d’ouverture, qui peut être variable selon les meubles,
  • et au lieu de l’installation (intérieur ou extérieur).

On prendra également garde à l’apparence du meuble sur lequel les charnières doivent être fixées. Elles doivent en effet s’adapter parfaitement à son design : votre charnière doit en effet être harmonieuse avec le matériau et le produit de confection du meuble ou du placard sur lequel elle est apposée.

Quant au nombre de charnières à installer par porte, on conseille d’en poser une tous les 50 centimètres, environ. Pour un meuble de type classique, donc un modèle de moins d’un mètre de hauteur, deux charnières invisibles seront de ce fait suffisantes.

Nos différents systèmes de charnières pour meuble

Afin de répondre à des besoins variés, Würth propose différentes gammes de charnières invisibles pour meubles de la marque Grass (marque du groupe Würth). Quel que soit le système choisi, elles se démarqueront par leur grande fonctionnalité. Pratiques, elles permettent une ouverture et une fermeture du meuble facile et fluide, quel que soit l’angle d’ouverture souhaité.

Les charnières pour meuble Grass

Les systèmes de charnières invisibles de porte Grass, une marque du groupe Würth, offrent de multiples possibilités et sont de ce fait susceptibles de répondre à tous les besoins. En effet, ces systèmes de charnières de porte Grass allient design, haute qualité d’usinage, fonctionnalité et confort d’utilisation. Il s’agit de produits de qualité : ces modèles de charnières sont idéaux pour la fixation des portes d’un meuble de cuisine, d’une armoire ou encore d’un placard.

La gamme de charnières invisibles Grass Tiomos

La charnière invisible Tiomos est un produit qui offre la meilleure solution de mouvement pour les portes de meubles. Il faut savoir que la qualité d’une charnière se mesure notamment à sa durée de fonctionnement sans défaillance et à son affaissement sous charge. La charnière Tiomos, lors de tests de longévité et d’affaissement, a obtenu des résultats exceptionnellement positifs. Tiomos représente la nouvelle génération de charnières invisibles, notamment grâce à sa grande stabilité et à son freinage intégré.

La gamme de charnières invisibles Grass Nexis

Nexis est un système de charnières polyvalent qui assure un mouvement parfaitement harmonieux. Fonctionnelles, ces charnières sont également synonymes du plus grand confort pour l’utilisateur. On appréciera également ses qualités en termes de design et de qualité d’usinage, autant d’atouts qui ne laisseront pas les professionnels indifférents.

Du côté des accessoires, Würth vous proposera également de faire votre choix entre différentes plaques d’adaptateur, pour un montage facilité.