Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville plastique

Produits les plus populaires dans la catégorie Cheville plastique

La gamme de chevilles nylon Würth pour les professionnels

Pratiques pour la fixation des charges légères à moyennes, les chevilles en nylon sont pensées pour s’adapter à tous les types de parois. Faciles d’utilisation, elles s’ancrent dans la paroi grâce à leurs dents. Würth vous propose de découvrir sans attendre les références de chevilles nylon mises à votre disposition sur son catalogue d’outils et d’accessoires.

La cheville nylon : l’alliée idéale pour les charges légères à moyennes

Conçues en polyamide de qualité supérieure, les chevilles nylon Würth permettent de réaliser des fixations de qualité et un montage parfait. Elles sont en effet idéales pour la pose des charges légères dans les supports pleins ou creux (bois, brique...) : la bonne expansion des chevilles garantit en effet leur bonne tenue dans les matériaux et la matière. Très sûres, elles sauront également se faire apprécier pour : 

  • la présence d’ailettes : ces dernières empêchent leur rotation au moment du vissage,
  • leur robustesse : grâce à un matériau et une fabrication de qualité, elles résistent à la dégradation due à des agents extérieurs mais également au vieillissement,

Soucieux de s’adapter à tous les besoins, Würth propose des modèles de chevilles nylon avec ou sans collerette. Lorsqu’elle est présente, ce type de collerette permet à la cheville de ne pas s’enfoncer trop profondément dans le trou auquel elle est destinée.

Autres gammes de fixations appréciées par nos clients : vis pour plaques de plâtrechevilles métalliques pour paroi creuse, scellements chimiques...

Cheville nylon : la qualité des produits Würth au service de vos fixations

Autrement appelées « chevilles à déformation », les cheville nylon sont des chevilles standards qui peuvent servir à bien des applications, à condition de savoir les choisir en fonction du support. Conscients de la variété des attentes de ce produit, votre fabricant vous propose un catalogue de nombreuses références disponibles en différentes pièces.

Pour décider de leurs différents variantes et paramètres et trouver la cheville nylon Würth idéale, il est évidemment nécessaire de faire le point sur :

  • le diamètre de la cheville / diamètre de perçage : pouvant être compris entre 5 et 16 mm,
  • la longueur de la pièce : de 25 à 200 mm,
  • ou encore la profondeur de pose : entre 25 et 80 mm, selon les besoins.

Les chevilles nylon sont vendues au détail ou dans des assortiments en boite ou coffret.