Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chiffres et lettres à frapper

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Chiffres et lettres à frapper

Les chiffres et lettres à frapper, de parfaits poinçons pour réaliser vos gaufrages

Les ustensiles de gaufrage présentés ici servent à imprimer des chiffres et des lettres au sein de divers matériaux (métaux, plastiques...) Utilisez-les pour appliquer des numéros de série ou pour réaliser des marquages en tout genre sur un large éventail d’objets. Faites confiance à la haute qualité des chiffres et des lettres à frapper développés par Würth !

 

Une technique de marquage employée pour imprimer des mots sur des objets

Un poinçon à frapper est une sorte de goupille allongée, de section carrée, dont l’extrémité est pourvue d’un chiffre ou d’une lettre en relief représenté(e) de façon inversée. Le poinçon doit être enfoncé à l’aide d’un marteau pour comprimer le matériau et appliquer le caractère souhaité. Notez :

  • que la profondeur du gaufrage peut être ajustée en dosant la puissance de l’impact
  • qu’il est très facile d’identifier l’outil avec lequel le gaufrage a été réalisé. Le secteur industriel a donc tendance à privilégier ce type de marquage, pratiquement impossible à falsifier, pour des raisons de traçabilité.

 

Des poinçons de toutes tailles pour chaque chiffre ou lettre de l’alphabet

Les chiffres et les lettres à frapper conçus par Würth sont disponibles en caractères de différentes tailles. L'échelle varie de 3 à 12 mm. Autant dire que vous ne devriez pas avoir de problème pour trouver le format adapté aux besoins de votre entreprise. Nos produits vous permettent bien entendu d’imprimer :

  • toutes les lettres de l’alphabet
  • et tous les chiffres existants (de 0 à 9).

 

Lettres ou chiffres à frapper et matériaux fragiles : trouvez le bon poinçon !

Avec Würth, vous avez la certitude d’utiliser un produit de qualité professionnelle, d’une grande précision, qui s’usera moins rapidement et aura moins de chance de se briser à force de coups de marteau. Besoin d’appliquer des lettres ou des chiffres à frapper sur des matériaux plus fragiles ? Certains matériaux doivent être marqués de manière différente pour éviter de se fissurer et de s’endommager. Il existe notamment :

  • des poinçons destinés à marquer le cuir
  • des poinçons utilisés pour réaliser des gaufrages sur bois
  • des poinçons spécifiques au secteur de la bijouterie, etc.