Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Clé dynamométrique 1/2 pouce
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 1
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 2
Clé dynamométrique 1/2 pouce - 0

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/2 pouce

Embout quatre pans mâle à enfoncer, tête à cliquet (60 dents)

  • Empreinte: 1/2pouce
  • Capacité de serrage min./max.: 60-300 Nm
  • Longueur: 570 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Empreinte Capacité de serrage min./max. Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071471 24
1/2pouce 60-300 Nm 570 mm
1
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
Fiche de sécurité
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
  • Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage simple et précis grâce à la poignée rotative

  • Carré mâle réversible et/ou à enfoncer

  • Echelle graduée en Nm et en lbf/ft²

  • Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons

  • Poignée bi-matière antidérapante

  • Livrée avec un certificat d'étalonnage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.