Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé polygonale

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Clé polygonale

Des clés polygonales pour serrer et desserrer efficacement les vis et écrous

La clé polygonale a la particularité d’être terminée par un « œil » conçu pour englober la vis ou l’écrou à serrer. Besoin d’une clé puissante pour effectuer vos travaux de visserie ? Découvrez la vaste gamme de clés polygonales pour professionnels élaborée par Würth.

 

Une clé munie d’un œil (une douille à 6 ou 12 pans) qui enserre l’écrou à visser

Si la clé plate est reconnaissable à ses fourches, la clé polygonale se distingue par son œil, à savoir une douille à 6 ou 12 pans destinée à entourer tout ou partie de la vis ou de l’écrou à visser ou à dévisser. La clé polygonale, ou clé à œil, est utilisée dans de nombreux domaines de la mécanique générale, comme la plomberie, l’automobile et la création de machines, pour assembler :

  • des systèmes de tuyauterie
  • des conduites de frein, des circuits de radiateur
  • des brides d’arbre à joint universel, des joints d’essieu, des joints à rotule
  • des blocs moteur, des démarreurs...

 

Optez pour des clés polygonales durables, aux fortes capacités de serrage

La conception particulière de la clé polygonale lui attribue davantage d’efficacité qu’une clé ordinaire, et vous permet de travailler avec facilité et rapidité. Composées d’un acier au chrome vanadium très résistant, les clés Würth se distinguent par leur capacité :

  • à recevoir une pression élevée
  • à transmettre cette puissance de façon optimale
  • à tenir dans la durée.

 

Clés à œil doubles hexagonales, ultralongues, à tête articulée, en demi-lune...

Avec nos clés polygonales pour professionnels, vous êtes certain de serrer des vis de conduite et autres écrous-raccords de façon soignée. Il ne vous reste plus qu’à identifier la clé dont les caractéristiques correspondent le mieux à vos besoins : type d’empreinte, œil ouvert ou fermé, diamètre de l’œil, longueur de la clé... Nous mettons à votre disposition des clés polygonales :

  • doubles ouvertes, à entraînement Powerdriv hexagonal
  • doubles à décalage profond, à entraînement Powerdriv 12 pans
  • ultralongues ou à tête articulée (pour les vis et écrous placés dans des endroits difficilement accessibles)
  • en forme de demi-lune, etc.

 

Clés polygonales et le système Powerdriv

Le système POWERDRIV® a été développé pour les exigences particulières dans le domaine de l’aviation, afin d’obtenir un meilleur calibrage.

Cela permet une meilleure transmission de puissance au niveau de l’oeil tout en ménageant l’écrou. Le système POWERDRIV® des clés polygonales entraîne l’écrou sur les flancs et non sur les angles comme une clé traditionnelle.

La surface d’entraînement est par conséquent plus importante, ce qui procure plus de sécurité ainsi qu’une transmission de puissance plus importante. La durée de vie de la visserie est plus élevée, l’usure des angles étant réduit.

Avec le système POWERDRIV® associés aux clés polygonales, même les vis anciennes et rouillées peuvent être desserrées sans problème.

Découvrez nos autres gammes de clés spécifiques : Clés mixtesClés à cliquetClés à molette et à fourche...