Vente de matériel pour les professionnels

Clés

Tri

Produits populaires

Produits les plus populaires dans la catégorie Clés

Des clés de haute qualité pour chaque application

De tous les outils à main, les clés sont peut-être les outils les plus couramment utilisés, tant dans le secteur professionnel que chez les bricoleurs du dimanche. Ces outils compacts et polyvalents peuvent être utilisés pour desserrer et serrer une grande variété d'écrous et de têtes de vis. De plus, les assortiments de clés bien ne prennent pratiquement pas de place dans le porte-outils ou la boîte à outils et permettent de répondre à bien des tâches.


Clés plates, mixtes, polygonales ou encore à cliquet

La gamme Würth offre aux professionnels les outils à main adaptés à tous les domaines d'application. Vous trouverez également un grand choix de modèles les plus courants dans le domaine des clés :

Les clés plates sont généralement disponibles sous forme de clés à double combinaison avec deux tailles de clés différentes. Würth propose des clés à mâchoires simples avec des largeurs de mâchoires réglables, comme par exemple la clé à mâchoires réglables connue sous le nom familier de "Frenchman", qui est principalement utilisée pour les travaux de montage.

Les clés polygonales ont une meilleure préhension que les clés à fourche et offrent donc une transmission de puissance particulièrement efficace. Certaines clés polygonales sont dotées d'un entraînement Powerdriv qui ne se fixe pas sur les angles mais sur les flancs de l’écrou et ne se déforme donc pas.

Les clés mixtes offrent une grande flexibilité pour différentes situations de travail. Selon la version, les clés mixtes Würth sont disponibles en version coudée ou contre-coudée.

Les clés à cliquet combinent un côté clé et un côté cliquet et sont conçues pour des situations de travail confinées, par exemple avec des vis cachées.


Comment choisir la bonne clé Würth ?

Outre le type de clé, c'est surtout la largeur correspondante de la clé qui est déterminante dans le choix d'une clé. Elle est indiquée en mm.

Pour la clé plate classique, la largeur à plat indique la distance entre les deux surfaces parallèles de la clé plate, elle indique donc le diamètre de la bague correspondante. Bien entendu, les dimensions des clés Würth correspondent aux diamètres communs des vis métriques et des écrous spécifiés dans la norme M1-M100. Toutes les clés sont fabriquées en acier chrome vanadium de haute qualité ou en acier spécial particulièrement solides et sont disponibles en différentes longueurs.