Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cliquets 1/2 pouce

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Cliquets 1/2 pouce

Cliquet 1/2 pouce : facilitez-vous les tâches de vissages répétitives

Le rôle du cliquet 1/2 pouce ? Simplifier et accélérer les tâches répétitives que peuvent représenter les assemblages de boulons ! Le cliquet est en effet un outil polyvalent que l’on peut facilement qualifier de grand incontournable de nos boîtes à outils. Chez Würth, nous avons décliné notre palette de références en une grande variété de modèles 1/2 pouce afin de simplifier au mieux vos opérations quotidiennes et de vous permettre de gagner en productivité !

Les caractéristiques et différents types de cliquets ½ pouce

Le cliquet est un outil qui se définit en fonction de la dimension de son carré d’entraînement. Cette dernière s’exprime en pouce, une unité utilisée pour définir les dimensions de nombreux outils et accessoires. Choisir un cliquet ½ pouce, c’est choisir un outil de taille standard et dont le carré mesure 12,7 millimètres. Cet outil manuel est un produit standard, présent dans les caisses à outils ou servantes d’atelier de nombreux professionnels.

Würth décline ses cliquets 1/2 pouce en plusieurs gammes :

  • les modèles de cliquet standard : généralement dotés de 72 dents et d’un angle de 5°, ils sont polyvalents et pratiques en toutes circonstances, même dans les endroits les plus exigus,
  • les modèles de cliquet à levier,
  • les modèles de cliquet VDE (conçus pour les interventions sur installations électriques),
  • les modèles de cliquet à tête articulée : ils permettent de visser et de dévisser les vis et les écrous les plus difficiles d’accès.

En fonction de la gamme de cliquet de votre choix, ce dernier peut également être réversible, permettant ainsi à la douille de tourner dans le sens de votre choix. La poignée de l’outil est généralement composée de plastique bimatière. La poignée du cliquet peut aussi être rotative, ce qui facilite grandement le vissage dans les zones d’accès difficiles.

Choisissez la qualité des cliquets 1/2 Würth

S’il existe 1001 occasions d’utiliser un cliquet 1/2 pouces, en choisissant parmi les références proposées sur le catalogue Würth, vous serez certain d’obtenir des outils performants et conçus pour vous accompagner sur le long terme. Pensés pour les professionnels, nos cliquets et nos douilles sont compacts et permettent de changer de sens de rotation horaire à antihoraire en toute simplicité.

Vous pourrez notamment les sélectionner en fonction :

  • de la matière de leur poignée,
  • du nombre de dents,
  • de la hauteur de la tête : de 22 à 26 mm en moyenne,
  • de la longueur : de 250 à 295 mm,
  • mais également de leur finition.

Retrouvez aussi les kits de maintenance Würth ! Vous pourrez ainsi acquérir tous les éléments nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement de tous nos accessoires et outils. Vous pouvez également trouver des produits comme un coffret de douilles et cliquets, des cliquets 1/4 pouce et des douilles 1/4 pouce pour parfaire votre outillage et pouvoir travailler sereinement en toute circonstance.