Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cliquets 1/4 pouce

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Cliquets 1/4 pouce

Cliquet 1/4 pouce : visser et dévisser facilement tous types d'écrous

Würth vous propose une gamme complète de cliquets à douilles ¼ pouce pouvant répondre à un usage intensif grâce à l’exigence que nous apportons à la qualité de nos produits. À destination des professionnels en quête d’outils fiables et synonymes des plus hautes performances, le catalogue Würth vous propose des cliquets 1/4 pouce aux qualités certaines !

La qualité professionnelle des cliquets 1/4 pouce Würth

Polyvalents et performants, les cliquets 1/4 de pouce Würth ont été conçus pour répondre aux besoins les plus spécifiques et se démarquent :

  • par une tête compacte,
  • par un carré chanfreiné qui permet un retrait plus simple des douilles,
  • par une rotation du carré plus facile pour un accès plus simple aux zones exiguës,
  • et pour certains modèles, par une poignée décalée offrant davantage de liberté de mouvement aux utilisateurs.

Dotés d’un carré d'entraînement de 6,35 mm, ces cliquets se caractériseront aussi par des  finitions de qualité et des manches ergonomiques qui permettront de profiter du meilleur confort durant l’utilisation. Un cliquet à douille Würth, qu’il soit réversible ou non, est un produit de qualité indispensable des boîtes à outils des professionnels. Ces outils peuvent être complétés par des poignées coulissants, des rallonges, des augmentateurs ou encore des cardans.

Würth propose également des mini cliquets ¼ pouce. Avec des dimensions très compacts, ces derniers seront dotés de 64 dents.

Trouvez les cliquets 1/4 adaptés à vos besoins

Choisir la qualité Würth, c’est faire le choix de l’expertise et de l’excellence : c’est la garantie de disposer d’un outillage et d’un produit conçu pour le long terme et pour que chaque professionnel puisse satisfaire sereinement son client. Votre fabricant met en effet son savoir-faire à la destination des professionnels : à vous de sélectionner selon vos besoins et préférences !

En effet, si ces références sont réunies en fonction de leur empreinte 1/4, elles peuvent également être sélectionnées selon :

  • leur longueur : pouvant être comprise entre 138 à 185 mm,
  • le diamètre du cliquet : de 24 à 27,5 mm,
  • la matière de leur poignée,
  • ou encore leur finition, généralement en acier chromé.

Retrouvez enfin les kits de réparations Würth ! Constitués d’une dizaine de pièces et accessoires, ces derniers vous permettront de prendre soin de votre outillage en toute simplicité.  Dans notre catalogue, vous retrouverez également des cliquets 1/2 pouce, 3/4 pouce tout comme 3/8 pouce.