La colle spray sert à coller le bois, le caoutchouc ou encore le métal
Alliée quotidienne de nombreux travailleurs, la colle en spray permet d'assembler des matériaux de toutes sortes, comme le papier, le plastique et le métal. Würth s'est penché sur les besoins de ces professionnels de tous secteurs et a su imaginer des colles spray polyvalentes, efficaces et simples d'utilisation pour leur faciliter la tâche.
Encoller le papier, le textile, les plastiques, les métaux laqués...
Nos colles spray de contact, d'assemblage et/ou de montage sont destinées, entre autres, aux entreprises de menuiserie et aux ateliers d'usines textiles, à l'industrie automobile et au BTP : création de mobilier, collage de films de protection pour garnissage intérieur de véhicules, installation d'armoires de commutation et de systèmes de ventilation... La plupart de nos produits fonctionnent en effet avec des matériaux très divers, tels que :
- le bois, le papier, le papier photo, le carton, le liège
- le cuir, le simili cuir, le feutre, le textile, le vinyle, le caoutchouc, le polyéther, le plastique, les mousses synthétiques
- les métaux bruts, zingués, apprêtés ou laqués, etc.
Séchage rapide, efficacité à toute épreuve et buse réglable
Nos différents modèles de colles spray se distinguent entre eux par leur composition chimique spécifique et leur adhérence plus ou moins élevée. Ils présentent aussi de nombreux points communs. Les colles spray de notre création sont généralement :
- conçues pour sécher rapidement et pour permettre la séparation sans dommage des pièces collées
- résistantes aux hautes températures, aux UV, à l'humidité et au passage des années
- conditionnées dans des bombes dotées d'une buse de pulvérisation réglable, afin d'appliquer la colle avec facilité et précision dans des situations de travail très variées.
Colles spray : les étapes à suivre pour un collage réussi
Rappelons que l'utilisation d'une colle forte de type aérosol n'est pas sans danger, et qu'il convient de respecter les règles de sécurité indiquées sur le mode d'emploi. Voici également un résumé des instructions à suivre pour vous assurer un collage optimal et garantir le bon entretien votre bombe de colle :
- les surfaces à coller doivent être sèches et ne présenter ni taches d'huile, ni graisses, ni poussières, vous pouvez donc commencer par les essuyer avec un chiffon et un produit nettoyant
- secouez la bombe avant toute utilisation
- pulvérisez un film relativement fin sur les deux surfaces à coller, à une distance d'environ 15 à 25 cm, jusqu'à saturation de la zone
- laissez évaporer pendant une dizaine de minutes, puis assemblez les éléments collés, en maintenant une pression sur eux
- retournez la bombe et purgez la valve après chaque utilisation.