Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Convertisseur de rouille

Convertisseur de rouille : stoppez la progression de rouille efficacement

Les convertisseurs de rouilles sont utilisés pour stopper la progression de la rouille et offrent une surface idéale pour l’application des peintures de finition.

La rouille peut devenir une véritable nuisance. Surtout lorsqu’elle s'attaque aux éléments métalliques des bâtiments ou encore des véhicules. Dans le pire des cas, certaines pièces métalliques peuvent être tellement endommagées qu’il sera nécessaire de les remplacer. C'est pourquoi il est important  d’être vigilant à l’égard de l’entretien des éléments métalliques.

Cependant, la rouille ne peut pas toujours être évitée, même avec les meilleurs soins. Le convertisseur de rouille est justement la solution optimale : cette peinture de protection anticorrosion est constituée de propriétés qui stoppent le processus de corrosion de manière fiable et offrent une surface d'application optimisée pour les travaux de peinture ultérieurs.

Le convertisseur pénètre dans la rouille, ce qui entraine une réaction : l’oxyde de fer se transforme en un complexe organométallique bleu-noir insoluble stable.

Comment utiliser les convertisseurs de rouille ?

Pour un convertisseur en pot :

  • Enlever la saleté, la graisse et brosser les surfaces rouillées.
  • Verser le contenu de produit nécessaire dans un récipient (ne pas utiliser dans le pot d’origine directement sous peine de contaminer l’ensemble du produit et de le rendre inutilisable).
  • Appliquer le convertisseur de rouille à l’aide d’un pistolet ou d’un pinceau.
  • Possibilité de poncer, mastiquer ou peindre les surfaces traitées après 3 h.
  • Jeter le reste de produit non utilisé (ne pas remettre dans le pot d’origine).

Pour un convertisseur en aérosol :

  • Enlever la saleté, la graisse et brosser la surface rouillée. Bien agiter l’aérosol puis appliquer en 2 - 3 couches et à une distance d’env. 30 cm. Respecter un temps de séchage de 2 h entre chaque couche.
  • Après séchage, il est conseillé d’appliquer un apprêt époxy avant mise en peinture.
  • Purger la valve, aérosol tête en bas, après utilisation

Quelques précautions d’emploi :

  • Ne pas nettoyer les surfaces à traiter avec de l’eau.
  • En cas d’éclaboussure sur une surface peinte, nettoyer la surface immédiatement.
  • Eviter toute application au soleil ou à des températures supérieures à +40 °C.
  • Craint le froid et le gel.

Référez-vous aux descriptions des fiches produits pour plus d’informations.

Comment la rouille apparait-elle ?

La rouille est un produit de corrosion qui se produit lorsque le fer et l'acier entrent en contact avec l'oxygène et surtout l'eau. Le résultat est une réaction chimique qui modifie et endommage le matériau. Comme le contact avec l'oxygène et même l'eau sous forme d'humidité ne peut être évité, les produits à base de fer doivent toujours être protégés. Une fois que la rouille s'est installée, elle prépare le terrain pour de nouveaux dommages dus à la corrosion. La rouille a un volume élevé, ce qui rend le matériau poreux et craquelé : il absorbera donc encore plus d'humidité. Les conditions idéales pour la poursuite de la rouille sont ainsi réunies.

Découvrez également notre gamme de dégrippants/antirouille.