Comment choisir un câble ? Acier ou inox ?
Würth vous propose une large gamme de câbles en acier et en inox :
Câble acier type aviation : Art. N° 3008 6xx
- câble : acier galvanisé,
- ame : métallique,
- avantage : résistance.
Câble acier âme textile : Art. N° 3001 6xx
- câble : acier galvanisé,
- ame : textile,
- avantage : souplesse.
Câble inox : Art. N° 3007 7xx
- câble : inox,
- ame : inox,
- avantage : résistance en milieu corrosif.
Diamètre du câble :
Une mesure correcte du câble est importante pour éviter toute erreur lors du choix d’un câble.
La sécurité :
Le diamètre d’enroulement (sur bobine ou une poulie d’un treuil) doit être au moins 20 fois supérieur au diamètre du câble. Exemple : si une poulie ou un treuil a un diamètre de 200 mm, le diamètre du câble à retenir sera de 10 mm.
Un déroulement convenable de la bobine ou de la couronne évitera la formation de boucles qui détériore irrémédiablement le câble.
Résistance minimale à la Rupture en kg (C.H.R.)
Nota : Pour la confection d’élingues câble destinées au levage, celles-ci doivent être montées et surtout manchonnées par un fabricant et être impérativement livrées avec une plaquette d’identification (C.M.U.), le nombre et la longueur des brins ainsi que les angles d’utilisation.
En aucun cas une élingue montée avec des serre-câbles ne sera conforme aux normes de levage.