Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2
INNOVATION : la meilleure performance du marché ! Disque à tronçonner acier / inox.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Combinaison d'un mélange d'abrasifs semi-friable et monocristal céramisés avec des adjuvants spécifiques (poudres additives) :
- disque polyvalent : travail de l'acier et de l'inox,
- haut pouvoir de régénération des grains abrasifs : longévité exceptionnelle,
- température contrôlée tout au long de la coupe : finition parfaite.
2 toiles de renfort externes :
- sécurité décuplée.
Nouvelle technologie de fabrication :
- durée de vie 2 fois supérieure à un disque haut de gamme,
- disque agressif avec une coupe rapide,
- coupe haute précision, froide, nette et sans bavures,
- performances constantes pendant toute la durée de la coupe,
- confort d'utilisation accru,
- moins de disques nécessaires pour un même travail = gain de productivité.
Exempt de fer, soufre et chlore.
Boîtes métalliques hermétiques pour les Ø 125 :
- disques protégés de l'humidité = performances de coupe intactes.
Conforme à la norme EN 12413.
Label OSA.
Conforme au décret 2003 - 158.
Disque performant pour l'acier et l'inox et polyvalent d'utilisation : tôles, barres, profilés, tubes...
Idéal pour tous ! chaudronniers, fondeurs, forgerons, tôliers, charpentiers métalliques, fabricants de portes et fenêtres, fabricants de cuves, tuyauteurs, serruriers, électriciens, carrossiers...
Meuleuse d'angle 1200 W minimum, 1400 W conseillée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!