Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant anti silicone

Le nettoyant silicone : éliminez facilement les résidus et joints de silicone

Le silicone est un scellant pratique et facile à utiliser. Il est souvent utilisé dans la salle de bains et la cuisine pour sceller les joints. L'avantage du silicone est qu'il peut être appliqué très précisément et qu'il est considéré comme extrêmement étanche et durable. Mais le silicone sera tout de même endommagé à un moment donné et devra éventuellement être remplacé et renouvelé. Cela peut devenir un problème si vous n'avez pas les bons produits pour l’enlever proprement.

Pour éliminer les résidus, une aide chimique, le nettoyant anti silicone, est généralement nécessaire. Ce dissolvant est également utile pour d'autres travaux de nettoyage sur les cires, goudrons ou graisses. Chez WÜRTH, vous trouverez des dissolvants de silicone pour chaque domaine d'application et dans différentes formes (bidons et aérosols).

Découvrez nos autres gammes de produits en relation : mastic pour carrosserie, produits de collage pour pare-brise, nettoyant spécifique aux freins...

Utile pour refaire vos joints de silicone usagés

Le silicone est fondamentalement un matériau très robuste. Cependant, si le joint en silicone est fragile, inesthétique ou, dans le pire des cas, affecté par la moisissure due à l'humidité, il doit être remplacé d'urgence. La fonction d'étanchéité n'est plus assurée dans ces cas et vous devez donc retirer le silicone existant pour le remplacer par un nouveau.

L’utilisation de ce nettoyant est relativement simple : vous devez appliquer le nettoyant sur la surface à traiter, frotter, puis sécher avec un chiffon doux et non pelucheux propre.

 

Autres domaines d'application du nettoyant silicone

Le nettoyant anti silicone permet également d’intervenir efficacement sur les taches tenaces telles que la résine, la cire, le goudron, la graisse… qui ne peuvent être éliminées qu'avec un grand effort si vous utilisez des produits de nettoyage ordinaires.

Ce produit chimique est aussi employé pour le nettoyage et dégraissage avant collage et mise en peinture. En effet, grâce à son fort pouvoir nettoyant, il nettoie efficacement les surfaces à peindre et améliore l’adhérence de la peinture mise en place par la suite.

 

Tous les nettoyants spécifiques sont sur wurth.fr

Nettoyage du PVC, de l’alu, climatiseur, du verre, des aires de lavage, graffiti… Würth a développé une gamme de produits extrêmement variée afin de proposer des produits répondant spécifiquement aux usages de certains domaines d’applications des clients professionnels.