Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douilles 1/2

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Douilles 1/2

Douille 1/2 pouce : l’allié d’une fixation robuste

Plus que de simples accessoires, les douilles et cliquets 1/2 pouce qui vont de pair sont des incontournables d’une boîte à outils professionnelle et permettront de serrer et desserrer facilement des vis et des écrous. Se déclinant en une grande variété de modèles, les douilles peuvent répondre à une grande diversité d’impératifs et sont ici proposées dans un pas de 1/2 pouces. Additionnée d’un cliquet, la douille 1/2 pouce garantie une fixation robuste de qualité.

 

Douilles Würth : une question de qualité avant tout !

Choisir une douille, c’est avant tout choisir le pas, soit la taille d’emboîtement de cette dernière. Cette taille, exprimée en pouce, est ici de 1/2 pouces. Tous les modèles et embouts proposés dans cette catégorie répondront donc à cet impératif. 

Würth pensant avant tout à la qualité de ses produits et de ses douilles, ces dernières pourront être réalisées en acier, voire en chrome molybdène avec une finition chromée ou phosphatée. Grâce à ce traitement particulier, les douilles se démarqueront par leur bonne résistance à la corrosion mais également par une résistance notable aux chocs. 

Type d’empreinte de vos douilles 1/2 pouces

Pensées pour le desserrage et le serrage des vis et des écrous, les douilles 1/2 pouces Würth sont disponibles en deux formes différentes : 

  • en 6 pans : pratique, facile à utiliser, elle est standard et en cela, peut être utilisée dans une multitude de configurations, 
  • en 12 pans : elle vous offrira une meilleure prise et davantage de confort durant le vissage. La puissance de serrage sera également notable si cette douille est associée à un cliquet de qualité.

Autres caractéristiques de la douille 1/2 pouces

Pour choisir votre douille 1/2 pouces idéale, d’autres caractéristiques sont à prendre en compte au moment de votre sélection. Le catalogue Würth vous permettra en effet de faire votre choix en fonction de : 

  • la longueur de votre douille : qui pourra être comprise entre 34 et 140 mm,
  • la longueur de lame : de 20 à 100 mm,
  • la profondeur de clé : de 7 à 35,5 mm,
  • de sa conception standard ou VDE (isolée)
  • son diamètre externe : de 12,3 à 45,5 mm, 

Sans oublier sa version qui pourra être, selon les préférences, courte ou longue. Toutes des dimensions apparaissent dans la description de toutes nos fiches produits de toutes nos douilles. Retrouvez également nos coffrets associant cliquets et douilles 1/2 pouce et notres autres gammes de douilles : 1/4 pouce, 3/8 pouce, 3/4 pouce...