Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Echafaudage roulant

Echafaudages roulants pour des travaux de rénovation et de montage efficaces

Dans la construction, dans les travaux d'installation électrique, mais aussi dans la rénovation des plafonds, des murs intérieurs et des façades, les travaux sont toujours effectués à différentes hauteurs de travail. Une échelle est pratique - mais elle n'offre guère un support sûr, surtout si un seau de plâtre, un marteau perforateur, une visseuse  ou encore un tournevis doivent être à portée de main. Un échafaudage roulant est la solution optimale pour tous les travaux à effectuer au niveau des des murs et des plafonds. Würth propose différents échafaudages roulants de haute qualité pour un usage professionnel.

Notre centre de formation, le Würth Training Center, propose un programme de formation dédié au montage, à la vérification et à l'utilisation d'échafaudages roulants et aux échafaudages fixes. N'hésitez pas à contacter l'équipe dédiée pour développer les compétences de votre entreprise.

Un équipement indispensable pour les travaux sur murs et plafonds

L'avantage des échafaudages articulés roulants par rapport aux échelles conventionnelles n'est pas seulement leur large plate-forme de travail : la structure typique de deux poutres verticales avec une liaison horizontale est également plus résistante aux inclinaisons qu'une échelle. Ceci est particulièrement important pour la peinture ou l'enduit du plafond lorsque la partie supérieure du corps se déplace bien au-delà du centre de gravité.

Un échafaudage roulant Würth avec dispositif anti-bascule escamotable peut être déplacé en cas de besoin et peut être fixé au sol en toute sécurité afin que vous puissiez effectuer des travaux lourds en toute sécurité et efficacité. Par ailleurs, une manipulation simple est particulièrement importante pour les professionnels de la construction et les artisans. C'est pourquoi les échafaudages Würth peuvent être assemblés et remontés sans outils en quelques étapes simples - parfait si vous voulez vous rendre rapidement sur le prochain chantier avec votre voiture de société.

Comment bien choisir un échafaudage roulant ?

Le choix de l'échafaudage de la gamme de produits Würth adapté à vos besoins dépend du type de travail à effectuer : un échafaudage roulant réglable en hauteur avec roulettes freinables et protection anti-basculement convient aux travaux de façade et aux travaux de construction. Toutefois, les principaux critères de sélection sont les suivants :

  • Dimensions : La longueur, la largeur et la hauteur de l'échafaudage roulant sont particulièrement importantes pour le travail à l'intérieur, mais doivent également être prises en compte lors du transport en voiture.
  • Capacité de charge : La capacité de charge maximale est presque toujours proportionnelle aux dimensions de l'échafaudage : plus l'échafaudage est grand, plus la surface de travail est large et plus la capacité de charge est élevée.
  • Transformation : Le matériau utilisé joue un rôle important dans la flexibilité - les échafaudages pliants et roulants Würth sont fabriqués en aluminium de haute qualité et ont donc un poids de transport confortable.
  • Nombre de personnes : Pour les travaux de construction et de montage, tels que l'installation de grandes plaques de plâtre, vous devriez opter pour un échafaudage roulant pour deux personnes - afin de pouvoir effectuer en toute sécurité les travaux les plus difficiles.
  • Possibilités d'extension : Vous trouverez également chez Würth des consoles, des supports et des éléments associés aux garde-corps.