Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Écrous à souder

Recherche DIN/ISO

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Écrous à souder

Écrous à souder pour des fixations au serrage très élevé

En matière de fixations, Würth reste une valeur sûre pour les professionnels. Expert en la matière, votre fabricant est donc en mesure de vous proposer des écrous à souder de qualité supérieure grâce auxquels vous pourrez réaliser les installations les plus solides. À vous de sélectionner avec le plus grand soin les références d’écrous à souder présentes dans le catalogue Würth : vous n’en serez que plus satisfait !

Écrou à souder : rôle et spécificités 

Synonymes de la plus grande polyvalence et d’une liberté d’utilisation plus étendue, l’écrou à souder fait partie des fixations nécessaires à tout professionnel expérimenté. Les écrous à souder sont utilisés dans des matériaux qui ne peuvent pas être taraudés et permettent malgré tout d’obtenir un résultat optimal de fixation et donc, solide sur le long terme. Les écrous à souder Würth sont des produits en acier qui assurent une solidité et une sécurité à vos travaux.

Idéal pour travailler les matériaux les plus minces, comme la tôle que l’on retrouve très souvent dans l’industrie automobile, pour ne citer qu’elle, l’écrou à souder se décline en une grande variété de modèles à souder par résistance électrique. En fonction de leur matière et de leur finition, ces écrous à souder pourront être utilisés en intérieur ou en extérieur. Dans le cas de ces derniers, ils se démarqueront dès lors par une bonne résistance à la corrosion pour une sécurité et une fixation plus durable.

Découvrez nos autres gammes d'écrousÉcrous hexagonauxÉcrous borgnesÉcrous papillon...
 

Choisir les écrous à souder Würth

Dans un souci de variété, Würth vous propose des écrous à souder aux spécificités variées, une volonté qui se traduit notamment par la forme de ses modèles : écrou à souder carré et même écrou à souder hexagonal. Parmi les autres caractéristiques majeures sur lesquelles se pencher avant de faire sa sélection, les professionnels pourront retenir :

  • la matière de leur écrou : acier, acier inox A2, acier non trempé,
  • la classe de résistance de l’écrou à souder,
  • sa finition,
  • son type de filetage x diamètre nominal : M4 à M32,
  • l’épaisseur de l’écrou à souder : 3,5 à 13 mm,
  • son ouverture de clé : SW9 à SW24,
  • le pas de l’écrou : 0,7 à 6 mm,
  • son diamètre nominal : 4 à 32 mm,
  • son surangle : 9,83 à 50 mm,
  • sans oublier son diamètre de raccordement : 6 à 18,8 mm.

Les caractéristiques de ces produits (matière, type de filetage, diamètre nominal de filetage, etc…) vous permettent de cibler un profil d’écrou à souder idéal pour votre besoin, afin d’assurer un serrage optimal et une fixation durable.