Les écrous borgnes servent à serrer des vis tout en les protégeant
Les écrous borgnes ont la particularité d’être pourvus d’un côté fermé, chargé d’abriter le corps de la vis à serrer. Würth a développé sa propre gamme d’écrous borgnes à l’attention des professionnels, gamme que nous allons rapidement vous présenter ici.
Un écrou qui cache l’extrémité de la vis, pour plus d’étanchéité et de sécurité
Muni d’un trou taraudé d’un côté, et d’une tête bombée de l’autre, l’écrou borgne permet de serrer solidement une vis tout en masquant et en protégeant sa tige filetée. On le retrouve aussi sous l’appellation « écrou non débouchant ». Il sert notamment :
- à protéger l’extrémité de la vis
- à garantir une meilleur étanchéité à l’ensemble de la fixation
- à prémunir les personnes environnantes d’éventuelles blessures au contact de la vis.
La tête bombée des écrous borgnes les rend aussi plus esthétiques
On a aussi tendance à préférer les écrous borgnes aux écrous classiques pour des raisons esthétiques. En masquant le bout des vis, les écrous borgnes offrent en effet une finition plus aboutie et plus professionnelle. Ils sont ainsi régulièrement utilisés :
- pour assembler des garde-corps
- pour fixer des composants de véhicules
- pour maintenir des poteaux, etc.
Découvrez nos autres gammes d'écrous : papillon, hexagonal ou encore à souder.
Nos modèles d’écrous borgnes : diamètre, hauteur, pas de vis, en inox ou laiton...
Les écrous borgnes conçus par Würth, généralement de forme haute, ont pour point commun d’être finement réalisés et particulièrement résistants. Ils sont également disponibles dans un large éventail de tailles et de matériaux. Professionnels, veillez à sélectionner le modèle le plus adapté à vos besoins, en optant :
- pour un diamètre et une hauteur d’écrou plus ou moins élevés
- pour un pas de vis correspondant au format de vis que vous souhaitez utiliser
- pour une composition en acier inoxydable (très résistante à la corrosion), en acier zingué ou en laiton brut, etc.