Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Equipement de soudage

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Equipement de soudage

L'équipement de soudage pour les professionnels

Souder, c'est assembler de façon permanente deux pièces métalliques à l‘aide d‘un métal d‘apport en fusion. La soudure a pour objectif d‘assurer le continuité et la résistance de la matière à assembler. Würth vous propose des équipements pour le soudage professionnel au chalumeau, MMA, MIG/MAG et TIG. Découvrez également nos différentes formations dédiées à la soudure.

Découvez nos différentes gammes de postes à souder pour professionnels :

MMA - Manuel Metal Arc (à l’arc)

Principe : L’électrode enrobée et les 2 pièces métalliques à assembler sont mises en fusion grâce à une décharge électrique (Arc) produite par un générateur.

Utilisateurs : Tous les corps de métier en général. TP, Agriculture, PL, chantier, maintenance, dépannage, services techniques…

Travaux usuels : Souder et réparer des pièces de tailles moyennes en fonte, inox et acier.


MIG / MAG - Metal Inert Gas / Metal Active Gas

Principe : Un arc électrique se forme à l'extrémité d’un fil de soudure conditionné en bobine et la pièce à souder, sous la protection d’un mélange gazeux (Argon+CO2) pour éviter l’oxydation. Technique également appelée ‘semi automatique’ ou ‘semi’.

Utilisateurs : Principalement les professionnels de la métallurgie, charpentes métalliques, chaudronnerie, carrosserie industrielle pour l’assemblage de pièces de grandes dimensions…

Travaux usuels : Assembler, réparer, recharger souvent en série des pièces en acier, alu, inox, cuivre, fonte.


TIG - Tungstène Insert Gas

Principe : Un arc électrique se forme entre l'extrémité d’une électrode en tungstène fixée sur une torche, le métal d’apport et la pièce à souder. La soudure est protégée par un gaz inerte (Argon et/ou hélium) pour éviter l’oxydation. Le métal d’apport (baguette d’1m) est placé manuellement par l’utilisateur.

Utilisateurs : Tuyauteurs, tôliers, ferronniers, chaudronniers, dans le cadre de travaux demandant plus de précision par rapport au MMA.

Travaux usuels : Souder des cuves, chaudrons, tuyaux, portails,…


SOUDO BRASURE - Soudure au chalumeau

Principe : La flamme d’un chalumeau obtenue par un mélange de gaz (oxygène+acétylène) fait fondre le métal d’apport (baguette ou brasure) sur les pièces à assembler. Sans apport de métal, le matériel peut être utilisé pour la découpe du métal (Oxycoupage) par fusion.

Utilisateurs : Installateurs sanitaires, plombiers, chauffagistes, climaticiens, couvreurs, ateliers de maintenance, mécaniciens, services techniques,…

Travaux usuels : Souder des canalisations en cuivre (eau, gaz), gouttières en cuivre, zinc ou galva, radiateurs automobile en alu,…