Vente de matériel pour les professionnels
Table de travail
Table de travail  - 2
Table de travail  - 0
Table de travail  - 1
Table de travail  - 2
Table de travail  - 0
Table de travail  - 1
Table de travail  - 2
Table de travail  - 0
Table de travail  - 1
Table de travail  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Table de travail

Multi-métiers

  • Matière de la surface de travail: Bois
  • Couleur: Rouge
  • Longueur (état replié): 1000 mm
  • Largeur (état replié): 60 mm
  • Hauteur (état replié): 65 mm
  • Longueur (déplié): 1000 mm
  • Largeur (dépliée): 60 mm
  • Hauteur (déplié): 870 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Matière de la surface de travail Couleur Longueur (état replié) Largeur (état replié) Quantité Cdt
Prix/Cdt
071593 200
Bois Rouge 1000 mm 60 mm
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Table de travail multi-métiers en aluminium permettant d'avoir sur un chantier une suface de travail ultra pratique:



  • Pliante:

Pour un encombrement minimum lors du transport ou lors du stockage



  • Ultra légère:

9.4 kg avec une capacité de charge de plus de 200 kg



  • Stable:

Cadre et piétement renforcés en aluminium



  • Fonctionnelle :

Poignée large et équilibrée facilitant le portage.


Adaptée pour la découpe des droitiers ou des gauchers.


Barre magnétique de 30 cm pour le maintien des outils.


Butée graduée assurant la prise de mesure et le maintien des matériaux a découper.


Butée graduée s'insérant dans le plateau afin d'avoir une surface parfaitement plane.