Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte WTS 51
Ferme-porte à bras glissière
Système anti-vandalisme
Certifié EN 1154 : coupe-feu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Description :
- Positionnable : côté ou opposé paumelle
- A-coup final réglable
- Vitesse de fermeture réglable
- Freinage à l’ouverture réglable
- Coloris : argent, blanc, noir
- Angle d’ouverture 180°
Force 1 - 4
- Force de fermeture réglable
- Largeur des portes maximum : 1100 mm
- Dimensions : longueur 265mm / profondeur 46mm / hauteur 61mm
- Pour des portes jusqu'à 80 kg
Réversible droite/gauche
- Optimise le stock
Fourni avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement
- Facilite la pose
- Standard de livraison : force 3
S'utilise principalement dans l'installation de portes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!