Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ferme-porte, à bras glissière

Ferme porte à glissière : facilitez l’ouverture et fermeture de vos portes

Pratique, un ferme-porte à glissière permet tout simplement de fermer une porte de manière automatique, autrement dit : sans avoir à intervenir de manière manuelle. Les modèles de ferme porte à glissière présents sur le catalogue Würth sont robustes, fiables et surtout, pourront être adaptés aux contraintes d’installation et d’utilisation associées à vos locaux. Quelques clics vous suffiront pour découvrir leurs atouts et spécificités !

Système à glissière : spécificité et atouts

La plupart des ferme-porte à glissière présentés sur le catalogue Würth sont des modèles installés en applique sur une porte. Contrairement aux modèles encastrés, ces derniers comprennent un boîtier mais également un bras visibles par les utilisateurs : ce bras permet d’articuler le produit et d’assurer une ouverture et une fermeture simplifiée. Lorsqu’ils sont à glissière, ces ferme-porte ont l’avantage d’être :

  • plus esthétiques : car le bras à glissière est plus discret que les bras dits « à compas »,
  • plus sûrs : car ils sont plus difficiles à arracher et donc, plus résistants aux actes de vandalisme que vos portes peuvent être amenées à subir.

Lorsqu’il est à glissière, ou coulissant, le ferme-porte permet également de régler la vitesse d’ouverture mais également l’à-coup final : votre porte marque alors un léger temps d’arrêt avant sa fermeture.

Sélectionner votre ferme-porte à glissière : quelques critères

Différents critères pourront vous permettre de sélectionner le modèle de ferme-porte dont vous avez besoin sur le catalogue Würth. Le type d’application ou encore les options de montage des différentes références et produits ont évidemment leur importance mais les professionnels devront également noter l’importance :

  • de la matière du modèle de ferme porte à glissière: généralement en acier inoxydable ou en acier inoxydable associé au plastique ou à l’aluminium,
  • de leur compatibilité avec différentes dimensions de portes : un ferme-porte trop petit est un produit qui ne pourra pas maîtriser notamment la vitesse de fermeture de vos portes ,
  • de l’angle d’ouverture du côté de la charnière mais aussi à l’opposé de cette dernière,
  • de la couleur : blanc, argent, noir,
  • et enfin, de la finition qui peut être brute ou peinte.

À noter que certains modèles de ferme-porte présentent une protection contre les incendies.