Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Forets bois

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Forets bois

Des forets à bois conçus pour des perçages propres et précis !

Que vous travaillez dans un atelier ou sur des chantiers, vous utilisez très certainement des perceuses pour le perçage du bois. Dans le secteur de la menuiserie et de la charpente, partout où le bois est travaillé ou transformé, une large gamme de forets à bois de différentes formes et longueurs est demandée.

Des résultats de perçage propres et précis ne sont garantis que si le foret approprié est utilisé pour l'application respective. Würth propose une large gamme de forets à bois spécialement conçus pour répondre aux différentes exigences des professionnels. Découvrez ci-dessous plus d’informations sur les forets à bois de la gamme Würth.

Revue rapide des forets à bois Würth

  • Forets hélicoïdaux : le tranchant des forets hélicoïdaux est à l'origine conçu pour le travail des métaux, mais il existe également des forets hélicoïdaux spéciaux pour le bois. Ils se caractérisent par une tête conique et deux tranchants en spirale qui transportent les copeaux de bois hors du trou de perçage.
  • Forets à tarière : grâce à sa pointe triangulaire non filetée, les foret à tarière transporte efficacement les copeaux hors du trou de forage, même lors du perçage de trous de grand diamètre. En raison de ces propriétés, les forets à tarière sont souvent utilisés pour les trous profonds ou de grande taille, notamment dans la charpente.
  • Forets Forstner : ces fraises de charpentier permettent de réaliser un lamage, afin de noyer les têtes de boulons de charpente.
  • Fraises machines : ces fraises sont particulièrement adaptées pour un perçage précis dans les bois tendres et durs ainsi que les panneaux en bois aggloméré sans revêtement.

Découvrez nos autres gammes de forets pour le travail du métal, du béton ou pour coffrage.

Avec les coffrets de forets, ne soyez jamais pris au dépourvu !

En plus du type de foret, la longueur et le diamètre sont déterminants pour le choix du foret à bois adapté à l'application respective. Si vous voulez toujours avoir à portée de main tous les forets à bois nécessaires, Würth vous propose également différents assortiments de forets à bois hélicoïdaux et à tarière. Les accessoires nécessaires tels que les rallonges, affûteurs, mandrins, chasse-forets… sont également disponibles dans la boutique en ligne Würth et dans toutes les magasins de Würth présents aux 4 coins de la France !