Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraises à lamer

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Fraises à lamer

Fraises à lamer nécessaires au noyage des têtes de vis

Pour assurer le lamage nécessaire à leurs travaux, les professionnels peuvent faire appel aux fraises à lamer disponibles dans cette sélection Würth. Très complète, cette dernière vous propose des fraises à lamer variées, conformes aux normes en vigueur et évidemment à choisir selon vos impératifs ! En quelques clics, vous découvrirez la fraise à lamer la mieux adaptée à votre usage parmi tous nos produits !

La fraise à lamer : un grand classique de l’usinage

Le lamage n’est autre qu’un perçage à fond plat. Réalisé à l’aide d’une fraise à lamer, il permet d’aplanir une surface afin d’y asseoir la tête de la vis. Contrairement au chambrage, qui est profond, le lamage est superficiel car réalisé au niveau de l’orifice d’un trou. Les professionnels qui réalisent cette opération n’en n’ont pas moins besoin d’une grande précision et surtout, de pièces permettant d’obtenir des finitions propres et esthétiques.

Pour permettre de réaliser un tel travail, il est important de choisir sa fraise à lamer en fonction de son pilote, soit de la partie utilisée pour le guidage. Ce dernier peut être lisse ou être, au contraire, doté de goujures latérales (ou filetage) qui permettront une meilleure évacuation des copeaux.

Les fraises à lamer disponibles sur le catalogue Würth

Conformes aux normes DIN 373 et HSS-E5, les fraises à lamer disponibles sur le catalogue Würth sont de type fraise à lamer à trois dents à goujures hélicoïdales. Pour sélectionner la fraise à lamer la plus adaptée à pratiques et outils, les professionnels sont invités à prendre en considération :

  • le diamètre de tige : pouvant être compris entre 3 et 12 mm,
  • mais également la longueur totale de la fraise : de 71 à 100 mm.

Retrouvez également nos gammes de fraises coniques, tarauds et forets à métaux.

Besoin de davantage d’accessoires et pièces et d’avoir à portée de mains des fraises aux dimensions et caractéristiques variées pour vos travaux de lamage ? Retrouvez également des coffrets constitués de différents modèles et grâce auxquels réaliser toutes les opérations de lamage nécessaires à l’exercice de votre métier.